ARTICOLO 7000088548

Nastro per mascheratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:202100
Rubix:999250612002951
Produttore:7000088548
ARTICOLO 7000088548

Riepilogo info tecniche

Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000088548


3M™ High Strength Paper Masking Tape 202 è un nastro di mascheratura per verniciatura ad alte prestazioni, progettato con un supporto in carta crespa pesante e spessa per ottenere linee di vernice nitide. Il nostro nastro è dotato di un adesivo che offre una buona adesione immediata e un'eccellente capacità di tenuta ed è facile da strappare per una semplice applicazione.

Punti di forza

-Acquisire linee di vernice nitide
Applicare per ottenere una buona adesione istantanea e un eccellente potere di tenuta
Rimuovere in modo pulito da superfici difficili
Eccezionale resistenza al trasferimento per una rimozione pulita da superfici "difficili da rimuovere"
Il design facile da strappare garantisce un'applicazione semplice

Applicazioni

Tenere, proteggere, impacchettare, etichettare, dipingere, fare arte e artigianato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio4408 g
Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Materialegomma naturale (adesivo); carta crespa (supporto)
100 mm
50000 mm
271 mm
247 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione