ROTOLO-HAND-MASKER ADVANCED MASKING FILM, AMF99-8G, 99 IN X 90 FT X .35 MIL (2.51 M X 27.4 M X .0088 7100143849
Film
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100143849
Rubix:999191000062885
Produttore:7100143849
EAN:0051131774070

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 2514 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 27,4 m |
| Colore | incolore |
Dettagli del prodotto : ROTOLO-HAND-MASKER ADVANCED MASKING FILM, AMF99-8G, 99 IN X 90 FT X .35 MIL (2.51 M X 27.4 M X .0088 7100143849
Pellicola per mascheratura 3M™ Hand-Masker™ AMF99-8G, incolore, per protezione rapida di cantieri durante verniciatura e spruzzatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 755,983 g |
|---|---|
| Larghezza | 2514 mm |
| Lunghezza | 27,4 m |
| Colore | incolore |
| Spessore | 0,0088 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,93 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 21,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione