Riferimenti
Tesa:50620 66M 50MM GREEN
Rubix:999240905000891
Produttore:50620-00001-00
EAN:4063565289880

Dettagli del prodotto : NASTRO 50620-00001-00
Il nastro per verniciatura a polvere tesa® 50620 Basic è un nastro per mascheratura verde-traslucido resistente alle temperature elevate dotato di un supporto in poliestere e di un adesivo in silicone. tesa® 50620 viene utilizzato per diverse applicazioni, in particolare per la mascheratura durante i processi di verniciatura a polvere e per le applicazioni di protezione delle superfici.
Punti di forza
\* Rimovibile senza lasciare residui, per applicazioni di mascheratura e di protezione delle superfici
\* Il nastro per alte temperature è facile da applicare e da rimuovere in un unico pezzo senza lasciare residui.
\* Il nastro consente di ottenere bordi di colore nitidi e garantisce un buon ancoraggio della vernice.
\* Il sistema adesivo siliconico del nastro per mascheratura lo rende resistente al calore, in grado di sopportare temperature fino a 200 °C per 30 minuti.
Applicazioni
- tesa® 50620 è adatto per la mascheratura di aree da proteggere durante le applicazioni generiche di verniciatura a polvere.
- Il nastro resistente alle temperature elevate può sopportare temperature fino a 200°C per 30 minuti.
- tesa® 50620 è utilizzato per applicazioni di protezione delle superfici e per l'incollaggio di materiali non polari.
- Il nastro per mascheratura può essere rimosso senza lasciare residui
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | verde |
| Materiale | pet |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione