244 SCOTCH NASTRO IN CARTA KRAFT COLORE GIALLO ORO SPESSORE 0,085MM 36 X 50 7100046037
Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 244
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:244036
Rubix:999190300023863
Produttore:7100046037
EAN:08021684755842






Documenti
Dettagli del prodotto : 244 SCOTCH NASTRO IN CARTA KRAFT COLORE GIALLO ORO SPESSORE 0,085MM 36 X 50 7100046037
Progettato per applicazioni interne ed esterne in cui sono richiesti resistenza ai raggi UV, rimozione pulita e linea di verniciatura nitida.
Il nastro 3M™ 244 è un eccellente nastro resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per uso interno ed esterno a lungo termine. Offre una linea di vernice precisa e nessuna perdita di vernice.
Punti di forza
Eccellente resistenza ai raggi UV per uso esterno (max. 6 settimane);Rimozione pulita anche dopo 6 settimane dalla maggior parte delle superfici;Bordi di vernice ultra piatti - materiale di supporto estremamente sottile;Può essere utilizzato con superfici base acqua;Una speciale impregnazione del nastro impedisce l'infiltrazione di vernice;Resistente a temperature fino ai 100 °C per 30 minuti
Applicazioni
Lavori di pittura e verniciatura esterni || Applicazioni di mascheratura della vernice nel mercato dell'edilizia || Verniciatura nel mercato delle costruzioni metalliche, in particolare su superfici delicate || Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 36 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | giallo |
| Spessore | 0,085 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,70 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 11,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione