Riferimenti
Tesa:4831 50M 30MM WHITE
Rubix:999240905000901
Produttore:04831-00004-00
EAN:4063565164866

Dettagli del prodotto : NASTRO 04831-00004-00
tesa® 4831 è un nastro per mascheratura privo di silicone, composto da un supporto in </span>PET/non tessuto e un adesivo acrilico. È appositamente progettato per applicazioni altamente impegnative, come mascheratura pre-incollaggio, produzione di compositi e costruzione di pannelli sandwich in metallo.</p><p>Grazie al suo robusto supporto in PET/non tessuto e all'adesivo acrilico, può essere esposto a pressioni elevate e temperature fino a 180 °C. È privo di silicone, il che rende impossibile la contaminazione delle superfici con l’adesivo siliconico. Le fasi successive del processo, come l'incollaggio o il rivestimento di finestre, possono quindi essere eseguite con la massima affidabilità evitando dispendiose operazioni di pulizia. </p>
Punti di forza
<li>Ottima adesione anche su superfici ruvide.</li><li>Rimozione senza residui anche dopo cicli di essiccazione in forno fino a temperature di 180°C.</li><li>Nessuno scolorimento né ghosting su rivestimenti trasparenti.</li><li>Supporto robusto e resistente agli strappi.</li>
Applicazioni
<li>Mascheratura preventiva per successive applicazioni di incollaggio, ad es. incollaggio di finestre.</li><li>Fissaggio/mascheratura di parti durante la costruzione di compositi o pannelli sandwich di metallo.</li><li>Ideale anche per la verniciatura bicolore, consentendo di tracciare bordi precisi.</li><li>Verniciatura a polvere</li>
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | pet / non tessuto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione