NASTRO 04378-00000-02
4378 soluzione per la mascheratura semplice e veloce di grandi aree fino a 120°C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:04378-00000-02
Rubix:999220608001800
EAN:4042448805591

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO 04378-00000-02
tesa® Easy Cover® Auto è una conveniente soluzione "3 in 1" per la mascheratura di grandi aree per la riparazione delle automobili. Il sistema include:
1. Nastro per mascheratura tesa® 4309
2. Bordo in carta per la mascheratura
3. Pellicola per mascheratura in HDPE.
Il vantaggio principale consiste nella combinazione dei vantaggi delle singole componenti.
a) tesa® 4309 è un nastro in carta per mascheratura a crespatura fine, estrememente elastico e flessibile. E' adatto per pitture a base d'acqua e solvente e può essere usato con pitture a spruzzo con successiva essicatura in forno con temperature fino a 120 °C.
b) Il bordo in carta aggiuntivo consente un perfetto assorbimento nelle aree più cirtiche vicine alla riparazione.
c) La pellicola in HDPE permette la protezione contro le particelle derivanti dallo spruzzo. E' stata specificatamente trattata per una migliore aderenza alla pittura.
Grazie all'elevata staticità, la pellicola aderisce al corpo dell'automobile. Easy Cover Auto consente ad un'unica persona di coprire grandi aree facilmente e velocemente.
Easy Cover® Auto permette un'elevata riduzione degli spazi per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento.
With the ready-for-use covering mask, you can reliably protect a car’s body work during professional paint jobs.
Punti di forza
* Professional masking during spray painting work for industrial applications and car body repair* Ideal for masking large areas easily and quickly* Protection against spray particles* Reduction of logistic complexity
Applicazioni
Mascheratura di grandi aree prima di effettuare verniciature su autovetture in carrozzerie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11986,64 g |
|---|---|
| Larghezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 20 m |
| Colore | incolore |
| Spessore | 0,17 mm |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione