NASTRO IN POLIESTERE 8991, BLU, 51 MM X 66 M, 0.061 MM 7000049779
Nastro in poliestere 3M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000049779
Rubix:999250612002894
Produttore:7000049779
EAN:00051115647321

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN POLIESTERE 8991, BLU, 51 MM X 66 M, 0.061 MM 7000049779
Mascheratura efficace in applicazioni ad alta temperatura Il nastro in poliestere 3M 8991 è un nastro in poliestere sottile e conformabile per uso generale, ideale per la mascheratura in applicazioni ad alta temperatura. Il supporto blu traslucido è resistente agli strappi. Rivestito con un adesivo siliconico, questo nastro funziona bene nella mascheratura per la verniciatura a polvere per ottenere linee di vernice nitide. Si rimuove in modo pulito e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando di scivolare e rompersi. Grazie alla buona resistenza chimica, questo nastro funziona efficacemente nei processi chimici e nelle condizioni di lavoro più difficili, come l'anodizzazione. L'adesivo siliconico sensibile alla pressione funziona in un'ampia gamma di temperature, da -50°F (-50°C) a 400°F (204°C). Applicazioni consigliate Mascheratura di parti per la verniciatura a polvere ad alta temperatura Trattenimento di parti o sacchi a vuoto durante operazioni di incollaggio di compositi Mascheratura di superfici metalliche in bagni di fresatura chimica acida o caustica Il nastro protettivo riduce i graffi durante la movimentazione e la spedizione
Punti di forza
Funziona in condizioni difficili e ad alte temperature, da -60°F (-50°C) a 400°F (204°C)
Rimozione pulita durante le operazioni di mascheratura ad alte temperature, come la verniciatura a polvere
La pellicola di poliestere offre un'eccellente resistenza termica e chimica, pur mantenendo la flessibilità
Versione più spessa del nastro poliestere 3M 8991
L'adesivo siliconico garantisce una rimozione pulita da una varietà di superfici
Il supporto verde traslucido facilita l'identificazione e il posizionamento.
Rimozione pulita durante le operazioni di mascheratura ad alte temperature, come la verniciatura a polvere
La pellicola di poliestere offre un'eccellente resistenza termica e chimica, pur mantenendo la flessibilità
Versione più spessa del nastro poliestere 3M 8991
L'adesivo siliconico garantisce una rimozione pulita da una varietà di superfici
Il supporto verde traslucido facilita l'identificazione e il posizionamento.
Applicazioni
Mascheratura ad alta temperatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Colore | blu |
| Spessore | 0,061 mm |
| Materiale | poliestere |
| Temperatura massima | 204 °C |
| Temperatura minima | -50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,88 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 29,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione