NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 48 MM X 50 M, 06313 7100137089

Nastro per mascheratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:06313
Rubix:999250612003118
Produttore:7100137089
NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 48 MM X 50 M, 06313 7100137089

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 48 MM X 50 M, 06313 7100137089


Utilizzate il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per un'ampia gamma di applicazioni nella carrozzeria. Il nostro nastro per mascheratura aderisce bene. Offre una presa sicura, una rimozione pulita e un'eccellente definizione dei bordi. Inoltre, si conforma bene e ha un'elevata resistenza allo strappo dei bordi.

Punti di forza

Utilizzabile in diverse applicazioni come nastro a prestazioni medie
Ottenere un nastro conformabile con un eccellente bordo di strappo
Rimuovere in modo pulito e dare un'adesione eccellente
Resistente ai solventi, impedisce il sanguinamento
Buona mascheratura delle curve
Adesione immediata
Facile rimozione

Applicazioni

Rifinitura di autoveicoli; mascheratura degli stipiti; mascheratura per la verniciatura; soluzione di mascheratura; protezione da overspray; mascheratura della pittura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1609 g
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Spessore0,135 mm
Materialegomma;crepe
48 mm
50000 mm
122 mm
288 mm
3,75 IVA esclusa
/ Rotoli
4,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione