NASTRO PER MASCHERATURA A BASSA ADESIONE SCOTCH 1104, BEIGE, 24 MM X 50 M, 0.155 MM 7100044284

Scotch® Nastro per mascheratura a bassa adesione 1104

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:110424
Rubix:999250612003045
Produttore:7100044284
NASTRO PER MASCHERATURA A BASSA ADESIONE SCOTCH 1104, BEIGE, 24 MM X 50 M, 0.155 MM 7100044284

Riepilogo info tecniche

Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA A BASSA ADESIONE SCOTCH 1104, BEIGE, 24 MM X 50 M, 0.155 MM 7100044284


Appositamente studiato per le applicazioni in cui è importante avere un adesivo meno aggressivo. Può essere utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di verniciatura. Si rimuove da solo senza lasciare tracce, permette una netta demarcazione, una buona mascheratura nelle curve.
Il nastro adesivo Scotch® 1104 è stato progettato per applicazioni in cui è richiesta un'adesione meno aggressiva. Si utilizza nella maggior parte delle operazioni di mascheratura e si rimuove in modo pulito dopo un tempo di cottura di 45 minuti a 120°C.

Punti di forza

Permette una demarcazione netta, una buona mascheratura nelle curve.;Perfettamente adatto per superfici critiche come l'alluminio, o il titanio anodizzato, il legno e la carta da parati, le superfici laccate o altre superfici delicate.;Resistenza alle alte temperature;Rimozione pulita anche su superfici difficili.

Applicazioni

Soluzione di mascheratura; Applicazioni speciali

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,155 mm
Materialeresina di gomma; carta crespa (substrato)
2,64 IVA esclusa
/ Rotoli
3,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza