FILM PER MASCHERATURA PREMIUM PLUS, 4 M X 150 M, 50988 7000033093
3M™ Premium Plus Film viola per mascheratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:50988
Rubix:999250612003011
Produttore:7000033093
Documenti
Dettagli del prodotto : FILM PER MASCHERATURA PREMIUM PLUS, 4 M X 150 M, 50988 7000033093
Il film viola per mascheratura 3M™ Premium Plus in plastica ad alta densità impedisce la formazione di aloni e macchie di umidità sulle superfici verniciate dei veicoli. Questo film di qualità superiore è facile da applicare e aderisce perfettamente alla superficie del veicolo. È stato sviluppato in modo che il nastro per mascheratura possa essere riposizionato senza strappare il film. Facile da tagliare, consente una semplice applicazione sulla carrozzeria. Resiste a temperature fino a 120 °C per un'ora ed è quindi idoneo per qualsiasi sistema di essiccazione, tra cui forni e lampade a infrarossi. La superficie esterna del film è trattata in modo speciale per offrire eccellente adesione alla vernici a base di solventi e di acqua, evitando problemi di sfaldamento durante l'intero processo di rifinitura.
Proteggi le superfici verniciate da aloni e macchie di umidità con il film viola per mascheratura 3M™ Premium Plus. Il nostro film per mascheratura Premium Plus è in plastica ad alta densità e aderisce perfettamente alle superfici dei veicoli.
Punti di forza
Usalo per proteggere le superfici verniciate dei veicoli da aloni di umidità
Resistente film trasparente antistrappo ad alta densità, trattato per offrire un'eccellente adesione dei fumi di verniciatura
Facile da applicare, aderisce perfettamente alla superficie dei veicoli
Prodotto trattato specificatamente per evitare lo sfaldamento di fondi, basi e trasparenti
Resistente film trasparente antistrappo ad alta densità, trattato per offrire un'eccellente adesione dei fumi di verniciatura
Facile da applicare, aderisce perfettamente alla superficie dei veicoli
Prodotto trattato specificatamente per evitare lo sfaldamento di fondi, basi e trasparenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 4000 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 150 m |
| Colore | viola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione