NASTRO 04331-00010-00

Nastro per mascheratura per alte temperature 4331

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4331 50M 30MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001192
Produttore:04331-00010-00
EAN:4005800150593
NASTRO 04331-00010-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza30 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 04331-00010-00


tesa® 4330 è un nastro per mascheratura altamente resistente alla temperatura con un supporto in carta liscia dotato delle seguenti qualità: *forte adesione ed elevata resistenza termica *raggiunge risultati di copertura con bordi den definiti *rimozione senza residui

Punti di forza

* The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
* The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
* Residue-free removability for masking applications
* High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

Applicazioni

* Mascheratura durante rivestimenti ad elevato stress con polvere elettrostatica * Mobili in acciaio ed attrezzatura per ospedali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21417,85 g
Larghezza30 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Spessore0,11 mm
Materialepet / non tessuto
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore