• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.615)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.001)
  • Tecnica dei fluidi(42.776)
  • Fissaggio e assemblaggio(8534)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.626)
  • Utensileria manuale(10.194)
  • Attrezzature(3799)
  • Ferramenta e manutenzione(1197)
  • Nastri adesivi(1257)
  • Viteria e minuteria(3463)
  • Elementi di comando e regolazione(2909)
  • Elementi di sicurezza(430)
  • Collanti(464)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
  • SCELTI PER TE(11)
  • Nastri adesivi(1257)
Vedi Nastri adesivi
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Nastri adesivi
Nastri adesivi
Nastri di mascheratura
Nastro di mascheratura
NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA 04349-00002-00

NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA 04349-00002-00

Nastro di mascheratura Tesa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tesa:04349-00002-00
Rubix:999221207047878
Produttore:04349-00002-00
EAN:4005800066849
brand logo

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA 04349-00002-00


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100GR. C) 04316-00013-03HIGH PERFORMANCE MASKING GRADE 50MX19MM 04338-00000-00NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA UNIVERSALE 04323-00016-004941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072411NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 48 MM X 50 M, 06313 7100137089471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 6 X 33 7100055835NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA (80GR. C) 04317-00020-00NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER ELEVATE TEMPERATURE (200° C) 04331-00009-00NASTRO IN CARTA - MASKING CURVILINEE 04319-00012-00NASTRO 04304-00002-01ARTICOLO 7000001171NASTRO DI MASCHERATURA 886630SCOTCH 2525 SCOTCH CARTA LISCIA DI COLORE ARANCIO SPESSORE 0,24MM 48 X 55 7000088508ARTICOLO 7100044286NASTRO IN CARTA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3030, VERDE, 36 MM X 50 M, 50980 7100041822
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata