ARTICOLO 7000001488

Nastro per mascheratura a dorso piatto Scotch® 250

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000001488
Rubix:999250612003065
Produttore:7000001488
EAN:00021200028762
ARTICOLO 7000001488

Riepilogo info tecniche

Larghezza25,4 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000001488


Fissaggio forte e rimozione senza residui

Il nastro per mascheratura con supporto piatto Scotch® 250 è caratterizzato da un adesivo in gomma che si fissa all'istante a un'ampia gamma di superfici. Si stacca facilmente e favorisce una rimozione senza residui, rendendolo ideale per applicazioni di verifica di adesione della vernice. Il supporto speciale in carta a dorso piatto offre una buona resistenza alla trazione per la protezione contro le rotture. Fornisce inoltre uno srotolamento controllato rimanendo nel contempo facile da strappare e manipolare durante il processo di applicazione. Usato spesso come nastro di verifica di adesione della vernice, il nastro per mascheratura a dorso piatto 250 è adatto anche per applicazioni generiche di tenuta e fasciatura laddove occorre un supporto in carta più resistente. Ideale per l'uso con temperature fino a 52 °C, fino a 30 minuti.

Applicazioni consigliate



Applicazioni di verifica di controllo della qualità di adesione della vernice

Applicazioni generiche di tenuta e fasciatura



Test con certificazione

Il nostro nastro per mascheratura a dorso piatto Scotch® 250 è concepito per soddisfare le esigenze degli utenti. L'interno del rotolo riporta la data di produzione per garantire la trasparenza della durata di conservazione di questo prodotto. Per ottenere prestazioni ottimali, usa il nastro per mascheratura a dorso piatto Scotch® 250 entro 18 mesi dalla data di produzione. Grazie alle sue proprietà esclusive, può essere certificato per soddisfare gli standard ASTM D 6123/D 6123M-97. Il nastro per mascheratura a dorso piatto Scotch® 250 è stato usato per condurre test secondo lo standard ASTM D-3359; tuttavia, questo metodo di verifica non promuove né suggerisce l'utilizzo di un particolare nastro. Progettato e prodotto per un'adesione minima all'acciaio di 0,42 Nm in base allo standard ASTM D-3330 Method A.
Il nastro per mascheratura con supporto liscio Scotch® 250 viene utilizzato come nastro di verifica di controllo di qualità di adesione della vernice. È dotato di un'elevata adesione in caso di pelatura e di un supporto in carta a dorso piatto resistente. È ideale per applicazioni di fasciatura e avvolgimento.

Punti di forza

Rimozione senza residui da vernice, cromature e verniciature a polvere;L'adesivo aggressivo e sensibile alla pressione offre una presa istantanea;Il supporto speciale in carta a dorso piatto resiste a strappi e rotture;Srotolamento controllato e facile da posizionare, maneggiare e strappare a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25,4 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Spessore0,15 mm
€ 57,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione