301E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 18 X 50 7100042898

Colore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100042898
Rubix:999190300023272
301E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 18 X 50 7100042898

Riepilogo info tecniche

Larghezza18 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 301E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 18 X 50 7100042898


When it comes to industrial paint masking, 3M Performance Masking Tape 301E is a great place to start. Built on a foundation of innovation, it’s the dependable workhorse for industrial painters. From holding and bundling to industrial and aerospace paint masking, it delivers the industrial-strength performance you can count on. Of course, you wouldn’t expect anything less from the company that invented masking tape in the first place.
Nastro da mascheratura 3M™ 301E beige in carta krepata con adesivo in gomma. Ideale per verniciatura industriale indoor: resiste fino a 100°C per 1 ora.

Punti di forza

Good solvent and moisture resistance
Ideal for paint masking, bundling, holding, marking and sealing in various industrial and aerospace applications
Clean and easy removal after bake cycle
Withstands surface temperatures up to 100°C for one hour

Applicazioni

Industrial indoor use

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza18 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,15 mm
Materialecarta krepata; adesivo in gomma (kaučuk)
Temperatura massima100 °C
2,77 IVA esclusa
/ Rotoli
3,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione