ROTOLO-NASTRO PER GIUNTA VOLANTE MACERABILE R9996 BLU, 50 MM X 55 M 7000116517

Nastro per giunta veloce macerabile 3M™ R9996

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000116517
Rubix:999191000090649
Produttore:7000116517
ROTOLO-NASTRO PER GIUNTA VOLANTE MACERABILE R9996 BLU, 50 MM X 55 M 7000116517

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROTOLO-NASTRO PER GIUNTA VOLANTE MACERABILE R9996 BLU, 50 MM X 55 M 7000116517


Il nastro per giunta veloce divisibile macerabile 3M™ R9996 è il nostro affidabile sistema di giunta veloce divisibile e macerabile, idoneo per la maggior parte dei tipi di carta al di sotto di 150 gsm nelle apparecchiature di giunzione manuale e automatica.
Il nastro per giunta volante macerabile 3M™ R9996 è il nostro affidabile sistema di giunzione biadesivo con liner split a rilascio facile per l'uso nelle applicazioni di giunta veloce.

Punti di forza

Con il lato adesivo di giunzione blu da 2,5 mil, e il lato da tabbing trasparente da 2,2 mil, il nastro biadesivo divisibile, con liner split in carta kraft a facile rilascio, presenta eccellente resistenza fino a 204 °C.;Giuntaggio veloce su una vasta gamma di tipi di carta, vanta ottime prestazioni in un intervallo molto ampio di temperature;L'adesivo macerabile previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile;Soddisfa o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme alla FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartoncino a contatto con cibi acquosi e grassi)

Applicazioni

Use for flying splice tape applications

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Coloreblu
Spessore0,12 mm
95,23 IVA esclusa
/ Rotoli
116,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione