TESA 4304 50MX50MM 04304-00004-01

tesa® 4304

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4304 50M 50MM BROWN
Rubix:999240905001093
Produttore:04304-00004-01
EAN:4042448429155
TESA 4304 50MX50MM 04304-00004-01

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESA 4304 50MX50MM 04304-00004-01


tesa® 4304 è un nastro di carta per mascheratura di colore marrone per applicazioni di mascheratura di vernici impegnative. Il sistema adesivo in gomma naturale rende tesa® 4304 adatto per un ampio range di temperature dai 15°C/59°F fino ai 163°C/325°F. Benefici: • Eccellente maneggevolezza • Raccomandato per cicli multipli di essiccazione • Copre un ampio range di temperature di essiccazione ed è removibile senza lasciare residui – dai 15°C/59°F fino ai 163°C/325°F • Eccellente aderenza su vernici a base d’acqua o solventi, filler sul retro • Fissaggio di grandi aree mascherate senza sollevamento bordi

Applicazioni

Mascheratura durante verniciature spray con essiccazione in forno fino a 163°C/325°F

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Materialecarta leggermente strappata
Temperatura massima163 °C
11,04 IVA esclusa
/ Unità
13,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza