NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100° C) 04316-00001-03

Nastro da mascheratura finemente crespato per verniciature spray 4316

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4316 50M 100MM
Rubix:999240905001175
Produttore:04316-00001-03
EAN:4042448089472
NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100° C) 04316-00001-03

Riepilogo info tecniche

Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100° C) 04316-00001-03


tesa® 4316 è un nastro da mascheratura di carta finemente crespato. Il prodotto è sottile e flessibile e, perciò, adatto per tutte le applicazioni di mascheratura generale, così come per applicazione in forni di essiccazione fino alla temperatura di 100°C.

Punti di forza

* The product is thin and flexible and, therefore, suitable for all general masking applications, as well as oven drying applications up to a temperature of 100 °C.

Applicazioni

Il prodotto è resistente alla levigatura a umido. Le vernici e il filler aderiscono bene al supporto Il materiale può essere usato su metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10913,48 g
Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Spessore0,14 mm
Materialecarta leggermente strappata
Temperatura massima100 °C
10,94 IVA esclusa
/ Unità
13,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza