FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA600 MM X 25 M, 05968 7100135962

Film di mascheratura nastrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:05968
Rubix:999250612002986
Produttore:7000098440
EAN:3134375294652
FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA600 MM X 25 M, 05968 7100135962
Riepilogo info tecniche
Larghezza600 mm
Lunghezza25 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FILM PRENASTRATI PER MASCHERATURA600 MM X 25 M, 05968 7100135962


Utilizzate la pellicola di mascheratura nastrata 3M™ per mascherature localizzate e riparazioni intelligenti. La nostra pellicola di mascheratura è facile da usare e taglia in modo netto, protegge dagli spruzzi di vernice ed evita che la vernice coli via dalla pellicola di plastica. Proteggete dagli spruzzi di vernice e prevenite la fuoriuscita della vernice con la pellicola di mascheratura nastrata 3M™. La nostra pellicola di mascheratura è ideale per mascherature localizzate e riparazioni intelligenti. Non è necessaria alcuna lama per tagliare la pellicola ed è facile da usare. La nostra pellicola pre-nastrata è disponibile in diverse misure, per garantire la massima protezione del veicolo durante il processo di verniciatura.

Punti di forza

Proteggono dagli spruzzi di vernice
Prevengono le colature di vernice
Utilizzano per riparazioni intelligenti
Applicazione rapida

Applicazioni

Mascheramento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio205 g
Larghezza600 mm
Lunghezza25 m
Colorebianco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,89 IVA esclusa
/ Unità
7,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione