• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Nastri adesivi(1254)
  • Viteria e minuteria(3448)
  • Elementi di comando e regolazione(2857)
  • Elementi di sicurezza(429)
  • Collanti(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
  • SCELTI PER TE(11)
  • Nastri adesivi(1254)
Vedi Nastri adesivi
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Fissaggio e assemblaggio
  3. Nastri adesivi
  4. Nastri adesivi
  5. Nastri di mascheratura
  6. Nastro di mascheratura
  7. NASTRO MASCHERATURA MSK 6143 MM 19 M 50 EUROCEL 19394

NASTRO MASCHERATURA MSK 6143 MM 19 M 50 EUROCEL 19394

Nastro di mascheratura Ferramenta & Casalinghi (Machieraldo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ferramenta & Casalinghi (Machieraldo):19394
Rubix:170000000867704
brand logo

Dettagli del prodotto : NASTRO MASCHERATURA MSK 6143 MM 19 M 50 EUROCEL 19394


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER ELEVATE TEMPERATURE (140° C) 04341-00003-00NASTRO 04316-00003-03NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER ELEVATE TEMPERATURE (200° C) 04331-00009-00NASTRO PROTETTIVO IN POLIPROPILENE 07133-00008-00HIGH PERFORMANCE MASKING GRADE 50MX50MM 04338-00004-00NASTRO IN POLIESTERE 8991, BLU, 25 MM X 66 M, 0.06 MM 7000049778ROTOLO NASTRO 814 50X66 AVANANASTRO 04174-00016-002090 SCOTCH NASTRO DI MASCHERATURA A LUNGA DURATA 7100040620NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100GR. C) 04316-00013-03301E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,15MM 72 X 50 7100044391NASTRO IN PVC FINE-LINE 04174-00007-00PROMO SPARTEX 36 NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA 80GR. C 50X50 MT SPESSORE 50 MICRON 886631 PROMO SPARTEX 36 NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA 80GR. C 50X50 MT SPESSORE 50 MICRONNASTRO 04331-00008-00NASTRO IN CARTA - MASKING CURVILINEE 04319-00006-00
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata