PROMO SPARTEX 36 NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA 80GR. C 50X50 MT SPESSORE 50 MICRON 886631 PROMO SPARTEX 36 NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA 80GR. C 50X50 MT SPESSORE 50 MICRON
Nastro per mascheratura 80°C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti

Documenti
Dettagli del prodotto : PROMO SPARTEX 36 NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA 80GR. C 50X50 MT SPESSORE 50 MICRON 886631 PROMO SPARTEX 36 NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA 80GR. C 50X50 MT SPESSORE 50 MICRON
Punti di forza
Resistenza alla temperatura continua: +80°C.
Resistente alla cottura in forno.
Resistente agli agenti chimici, alle lacche e ai solventi. Nessuna macchia.
Buona resistenza al taglio e alla tenuta.
Flessibile e facile da usare.
Buona adesione alla buccia.
Eccellente resistenza alle scaglie di vernice.
Svolgimento fluido e controllato.
Rimozione facile e pulita.
Applicazioni
Adatto per tutte le applicazioni generiche di incollaggio, tenuta, sigillatura e mascheratura per interni a 80ºC. Nastro per mascheratura premium OEM industriale. Nastro per mascheratura di alta qualità per applicazioni di mascheratura di edifici e imbianchini per uso interno. Nastro per mascheratura aftermarket automobilistico con resistenza alla cottura in forno a breve termine.
Informazioni tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,125 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
