244 SCOTCH NASTRO IN CARTA KRAFT COLORE GIALLO ORO SPESSORE 0,085MM 24 X 50 7100046035

Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 244

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:244024
Rubix:999190300023995
Produttore:7100046035
EAN:08021684755804
244 SCOTCH NASTRO IN CARTA KRAFT COLORE GIALLO ORO SPESSORE 0,085MM 24 X 50 7100046035

Riepilogo info tecniche

Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Coloregiallo

Documenti

Dettagli del prodotto : 244 SCOTCH NASTRO IN CARTA KRAFT COLORE GIALLO ORO SPESSORE 0,085MM 24 X 50 7100046035


Progettato per applicazioni interne ed esterne in cui sono richiesti resistenza ai raggi UV, rimozione pulita e linea di verniciatura nitida.
Il nastro 3M™ 244 è un eccellente nastro resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per uso interno ed esterno a lungo termine. Offre una linea di vernice precisa e nessuna perdita di vernice.

Punti di forza

Eccellente resistenza ai raggi UV per uso esterno (max. 6 settimane);Rimozione pulita anche dopo 6 settimane dalla maggior parte delle superfici;Bordi di vernice ultra piatti - materiale di supporto estremamente sottile;Può essere utilizzato con superfici base acqua;Una speciale impregnazione del nastro impedisce l'infiltrazione di vernice;Resistente a temperature fino ai 100 °C per 30 minuti

Applicazioni

Lavori di pittura e verniciatura esterni || Applicazioni di mascheratura della vernice nel mercato dell'edilizia || Verniciatura nel mercato delle costruzioni metalliche, in particolare su superfici delicate || Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza24 mm
Lunghezza50 m
Coloregiallo
6,47 IVA esclusa
/ Rotoli
7,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza