ROTOLO-NASTRO ISOLANTE SCOTCH 23 7000034804
Scotch® Rubber Splicing Tape 23
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:23B
Rubix:999191000092410
Produttore:7000034804
EAN:7891040322879

Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO-NASTRO ISOLANTE SCOTCH 23 7000034804
Scotch® Rubber Splicing Tape 23 è un nastro altamente conformabile, auto-amalgamante a base di EPR (gomma etilene-propilene) per applicazioni elettriche. I nostri nastri possono essere usati per l'isolamento in applicazioni a bassa o alta tensione e nelle giunzioni fino a 69 kV.
Usare Scotch® Rubber Splicing Tape 23 per applicazioni a bassa o alta tensione e giunzioni fino a 69 kV. Questo nastro spesso, altamente conformabile, auto-amalgamante a base di EPR (gomma etilene-propilene) può essere allungato fino al 100% per un isolamento privo di vuoti e resistente all'umidità. È non vulcanizzante e stabile in magazzino con eccellenti proprietà elettriche. Dotato di una speciale liner in poliestere che non si attacca durante lo svolgimento, questo nastro è ideale per la sigillatura contro l'umidità delle connessioni elettriche.
Punti di forza
• Supporto in gomma etilene-propilene auto-amalgamante e adesivo altamente conformabile a base di gomma-resina
• Temperatura nominale per adesione continua fino a 90°C
• Allungamento fino al 100% per un isolamento privo di vuoti e resistente all'umidità
• Speciale liner in poliestere mantiene il nastro protetto e pulito durante l'applicazione
• Non vulcanizzante e stabile in magazzino
• Approvato ASTM e Conforme a RoHS 2002/65/EC
Applicazioni
Manutenzione elettrica - Isolamento - Sigillatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 9,15 m |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,76 mm |
| Materiale | gomma etilene-propilene (supporto) |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,93 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 12,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




