NASTRO PER MASCHERATURA UNIVERSALE 101E, BEIGE, 48 MM X 45 M, ETICHETTA IN ROTOLO 7100260271

3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100260271
Rubix:999250612002853
Produttore:7100260271
EAN:04054596907553
NASTRO PER MASCHERATURA UNIVERSALE 101E, BEIGE, 48 MM X 45 M, ETICHETTA IN ROTOLO 7100260271

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza45 m
Colorecastano

Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA UNIVERSALE 101E, BEIGE, 48 MM X 45 M, ETICHETTA IN ROTOLO 7100260271


3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)
Nastro protettivo comodo per scopi generici per applicazioni in ambienti chiusi a temperatura ambiente.

Punti di forza


• Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni leggere generiche
• Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici
• Facile da sovrascrivere per etichettatura
• Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 60 °C
• Progettato per uso interno

Applicazioni

General/Bulk Masking - Labelling

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza45 m
Colorecastano
3,68 IVA esclusa
/ Rotoli
4,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione