CORDOLO SPUGNOSO PER MASCHERATURABIANCO, 13 MM X 50 M, 09678 7000034663
3M™ Cordoli spugnosi per mascheratura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000034663
Rubix:999250612002910
Produttore:7000034663

Dettagli del prodotto : CORDOLO SPUGNOSO PER MASCHERATURABIANCO, 13 MM X 50 M, 09678 7000034663
Risparmia tempo grazie ai cordoli spugnosi di mascheratura 3M™ che riducono le rilavorazioni delle superfici verniciate. I nostri cordoli sono ideali per la mascheratura di fessure delle portiere, dei cofani e dei bagagliai e di altre parti dei veicoli.
Facile riposizionamento grazie alla parte adesiva presente sui cordoli. Struttura in schiuma poliuretanica di forma ellittica, specificatamente sviluppata per l'utilizzo sulle vetture.
Maschera le fessure di portiere, cofani, bagagliai e altre aperture del veicolo con il cordolo spugnoso per mascheratura 3M™. Il nostro cordolo è perfetto per sigillare le fessure della carrozzeria durante la verniciatura, riducendo i tempi di applicazione e prevenendo le rilavorazioni necessarie per eliminare le linee nette di verniciatura prodotte dal nastro.
Punti di forza
Non creare linee di verniciatura nette sulle fessure mascherandole in maniera efficace
Elimina le rilavorazioni necessarie per rifinire le linee di verniciatura marcate, risparmiando tempo e denaro
Struttura in spugna poliuretanica ellittica appositamente sviluppata per mascherare le fessure in fase di verniciatura
Il metodo più rapido ed efficace per mascherare e sigillare tutte le parti della carrozzeria
Elimina le rilavorazioni necessarie per rifinire le linee di verniciatura marcate, risparmiando tempo e denaro
Struttura in spugna poliuretanica ellittica appositamente sviluppata per mascherare le fessure in fase di verniciatura
Il metodo più rapido ed efficace per mascherare e sigillare tutte le parti della carrozzeria
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 775 g |
|---|---|
| Larghezza | 13 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| 13 mm | |
| 50000 mm | |
| 176 mm | |
| 320 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,10 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 47,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione