SCOTCH 2525 SCOTCH CARTA LISCIA DI COLORE ARANCIO SPESSORE 0,24MM 48 X 55 7000088508

Nastro per mascheratura in carta liscia Scotch 2525

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000088508
Rubix:999190300023745
Produttore:7000088508
EAN:00021200555633
SCOTCH 2525 SCOTCH CARTA LISCIA DI COLORE ARANCIO SPESSORE 0,24MM 48 X 55 7000088508

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza55 m
Colorearancione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH 2525 SCOTCH CARTA LISCIA DI COLORE ARANCIO SPESSORE 0,24MM 48 X 55 7000088508


Nastro monoadesivo, supporto in carta arancione spessa e liscia, alta adesione (149°C)
3M™ Performance Flatback Tape 2525 is a reliable tape ideal for splicing and paint masking applications where adhesion in high temperature bake cycles is necessary. This tough tape features a dependable smooth paper backing capable of resisting high temperatures as well as moisture, and can be torn by hand for easy application. It is available in orange for improved visibility.

Punti di forza

The orange color makes it easy to identify joints in high-speed production runs.
-For indoor use
-Thick, coloured crepe paper for indoor use
-Controlled unwinding

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)312x326x326 mm
Peso imballaggio8365 g
Larghezza48 mm
Lunghezza55 m
Colorearancione
24,76 IVA esclusa
/ Rotoli
30,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione