NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA UNIVERSALE 04323-00006-00

Nastro carta per mascheratura per utilizzi generici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4323 50M 19MM BEIGE
Rubix:999220608001885
Produttore:04323-00006-00
EAN:4005800015977
NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA UNIVERSALE 04323-00006-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA PER MASCHERATURA UNIVERSALE 04323-00006-00


tesa® 4323 è un nastro per mascheratura per applicazioni generiche composto da un supporto in carta crespata leggera e adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura è indicato per applicazioni generiche tra cui lavori di mascheratura, tenuta, sigillatura, fissaggio e imballaggio non impegnativi. Il supporto in carta crespata assicura una buona conformabilità. Il sistema adesivo in gomma naturale presenta una buona adesione a vari tipi di superfici e un buon tack. Il nastro per mascheratura offre una presa eccellente sulla vernice, rendendolo indicato per applicazioni come lavori di verniciatura a spruzzo non impegnativi e verniciatura.
tesa® 4323 General Purpose Paper Masking Tape / Good Adhesion / Hand-tearability / Good Paint Anchorage / Good Conformability / Good Tack

Punti di forza

* The crepe paper backing ensures a good conformability.
* The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
* The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting and painting applications.

Applicazioni

Il prodotto è idoneo per applicazioni generali: mascheratura, sigillatura, fissaggio, imballaggio di oggetti leggeri ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8791,09 g
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,125 mm
Materialecarta leggermente crespata
1,27 IVA esclusa
/ Unità
1,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Colore