NASTRO IN CARTA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3030, VERDE, 72 MM X 50 M, 50982 7100037745
Nastro per mascheratura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100037745
Rubix:999250612003092



Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 3030, VERDE, 72 MM X 50 M, 50982 7100037745
Linee di vernice pulite e meno accumuli con il nastro per mascheratura Scotch® Premium Auto Refinish 3030. Il nostro nastro per mascheratura liscio, di colore verde, è un adesivo in gomma/resina reticolata appositamente formulato e si adatta a un'ampia varietà di applicazioni in carrozzeria. Per le applicazioni con vernici a base d'acqua, utilizzare Scotch® Premium Auto Refinish Masking Tape 3030. Il nostro nastro per mascheratura flessibile e consistente, di colore verde e con cordonatura liscia, è un adesivo in gomma/resina a legami incrociati appositamente formulato e lascia una linea di vernice netta e pulita con meno accumuli. Il nostro nastro è resistente all'acqua e non trasferisce l'adesivo anche se esposto all'umidità o ai raggi ultravioletti (UV). Funziona a temperature fino a 100°C, rimane attaccato quando viene applicato senza sollevarsi o arricciarsi sui bordi e può essere rimosso in modo semplice e pulito.
Punti di forza
-Utilizzo con sistemi di verniciatura a base d'acqua
Si attacca facilmente senza sollevarsi o arricciarsi
Si rimuove facilmente e si pulisce senza lasciare residui di adesivo
Previene il sanguinamento
Si attacca facilmente senza sollevarsi o arricciarsi
Si rimuove facilmente e si pulisce senza lasciare residui di adesivo
Previene il sanguinamento
Applicazioni
Applicazioni di verniciatura e carrozzeria a base d'acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 72 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | verde |
| Materiale | gomma/resina (adesivo) |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,41 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 15,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione