NASTRO 04329-00005-01

Nastro per Mascheratura per temperature fino a 70°C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04329-00005-01
Rubix:999220608001803
EAN:4005800208539
NASTRO 04329-00005-01

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 04329-00005-01


tesa® 4329 è sottile e flessibile e, inoltre, adatto per tutti i lavori di mascheratura generici, così come per l'essiccazione in forno a temperature fino a 70°C.

The lightly crêped masking tape is a reliable and high quality aid in standard paint work.

Punti di forza

* Masking* Lacquering work* Good flexibility for curves* Can be used on painted metal, rubber, glass and chrome parts

Applicazioni

* Mascheratura

* Laccatura

* Buona flessibilità per parti curve

* Può essere utilizzato su metallo verniciato, gomma, vetro e componenti cromati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9765,69 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregiallo
Spessore0,125 mm
Materialegomma naturale
3,64 IVA esclusa
/ Unità
4,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza