NASTRO 50620-00002-00

tesa® 50620

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:50620 66M 25MM GREEN
Rubix:999240905000890
Produttore:50620-00002-00
EAN:4063565290145
NASTRO 50620-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 50620-00002-00


Il nastro per verniciatura a polvere tesa® 50620 Basic è un nastro per mascheratura verde-traslucido resistente alle temperature elevate dotato di un supporto in poliestere e di un adesivo in silicone. tesa® 50620 viene utilizzato per diverse applicazioni, in particolare per la mascheratura durante i processi di verniciatura a polvere e per le applicazioni di protezione delle superfici.

Punti di forza

\* Rimovibile senza lasciare residui, per applicazioni di mascheratura e di protezione delle superfici \* Il nastro per alte temperature è facile da applicare e da rimuovere in un unico pezzo senza lasciare residui. \* Il nastro consente di ottenere bordi di colore nitidi e garantisce un buon ancoraggio della vernice. \* Il sistema adesivo siliconico del nastro per mascheratura lo rende resistente al calore, in grado di sopportare temperature fino a 200 °C per 30 minuti.

Applicazioni

- tesa® 50620 è adatto per la mascheratura di aree da proteggere durante le applicazioni generiche di verniciatura a polvere. - Il nastro resistente alle temperature elevate può sopportare temperature fino a 200°C per 30 minuti. - tesa® 50620 è utilizzato per applicazioni di protezione delle superfici e per l'incollaggio di materiali non polari. - Il nastro per mascheratura può essere rimosso senza lasciare residui

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Coloreverde
Materialepet
4,17 IVA esclusa
/ Unità
5,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza