471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 6 X 33 7100055835

Nastro elettrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:7100055835
Rubix:999190300024500
Produttore:7100055835
EAN:00021200064050
471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 6 X 33 7100055835
Riepilogo info tecniche
Larghezza6,35 mm
Lunghezza32,9 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 6 X 33 7100055835


Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.

Punti di forza

•Sharp, fine paint lines for striping, colour separation and complex designs
Semi-translucent coloured backing for accurate alignment of tape
Clean removal without ghosting, even after bake cycle
Conforms to uneven surfaces

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza6,35 mm
Lunghezza32,9 m
Coloreblu
Spessore0,1 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,48 IVA esclusa
/ Rotoli
10,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione