NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA (80GR. C) 04317-00002-00

Nastro di mascheratura in carta crespata sottile per verniciatura a spruzzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04317-00002-00
Rubix:999220608001891
EAN:4005800198311
NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA (80GR. C) 04317-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA (80GR. C) 04317-00002-00


tesa® 4317 è un nastro per mascheratura sottile e flessibile composto da supporto in carta crespata leggera e adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura indicato per un'ampia gamma di applicazioni di mascheratura generiche con o senza successiva essiccatura in forno fino a una temperatura di 80 °C. tesa® 4317 resiste anche alla sabbiatura a umido. L'adesivo in gomma naturale garantisce un’adesione eccellente a vari tipi di superfici, come metallo, gomma, vetro e plastica. Il supporto in carta crespata leggera è flessibile, conformabile e facile da strappare a mano. Vernici e filler aderiscono bene al lato opposto e prevengono così eventuali fenomeni di desquamazione.
The lightly crêped paper masking tape tesa® 4317 is a valuable and reliable aid in standard paint work.

Punti di forza

* tesa® 4317 is a flexible masking tape used for spray-painting, painting, and varnishing applications* The masking tape has excellent holding power on various surfaces* The tape is suitable for oven-drying with temperatures of up to 80°C* Ideal for lacquering work* Good flexibility for curves* Can be used on painted metal, rubber, glass and chrome parts* The tape is easy to remove and is hand-tearable

Applicazioni

Il prodotto è resistente alla sabbiatura bagnata. Pitture e mastici aderiscono bene al supporto. Il materiale può essere usato su metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11871,04 g
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Spessore0,14 mm
Materialegomma naturale
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza