NASTRO IN CARTA CRESPATA PER VERNICIATURA SPRAY (120° C) 04309-00010-01
4309 Nastro adesivo per mascheratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:4309 50M 15MM BROWN
Rubix:999240905001058
Produttore:04309-00010-01
EAN:4005800220517

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA CRESPATA PER VERNICIATURA SPRAY (120° C) 04309-00010-01
tesa® 4309 è composto da un supporto di carta crespata leggera e un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura in carta increspata leggera flessibile e conformabile è indicato per applicazioni di verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno fino a temperature di 120 °C. Il nastro per mascheratura curvabile è resistente alla sabbiatura a umido e si distingue per un'eccellente adesione a varie superfici come metallo, gomma, vetro e plastica. L'eccellente adesione di filler o vernici (a base di acqua o di solvente) sul lato opposto del nastro previene qualsiasi genere di desquamazione della vernice. Dopo il processo di essiccazione in forno a temperature fino a 120 °C, tesa® 4309 può essere facilmente rimosso senza strappi e senza lasciare alcun residuo. Il nastro è ideale per applicazioni di mascheratura nell'ambito della riparazione di carrozzerie.
Punti di forza
* The excellent adhesion of fillers or paints (water- or solvent-borne) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
* After the oven drying process with temperatures up to 120° C, tesa® 4309 can be easily removed without tearing and without leaving any residues.
* The flexible masking tape is resistant to wet sanding and features excellent adhesion to various surfaces
* After the oven drying process with temperatures up to 120° C, tesa® 4309 can be easily removed without tearing and without leaving any residues.
* The flexible masking tape is resistant to wet sanding and features excellent adhesion to various surfaces
Applicazioni
tesa® 4309 può essere usato su metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | castano |
| Spessore | 0,17 mm |
| Materiale | carta leggermente strappata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione