NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA (80GR. C) 04317-00020-00
Nastro di mascheratura in carta crespata sottile per verniciatura a spruzzo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:04317 50M 50MM TRANSPARENT
Rubix:999220608001888
Produttore:04317-00020-00
EAN:4042448027887

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA (80GR. C) 04317-00020-00
tesa® 4317 è un nastro per mascheratura sottile e flessibile composto da supporto in carta crespata leggera e adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura indicato per un'ampia gamma di applicazioni di mascheratura generiche con o senza successiva essiccatura in forno fino a una temperatura di 80 °C. tesa® 4317 resiste anche alla sabbiatura a umido. L'adesivo in gomma naturale garantisce un’adesione eccellente a vari tipi di superfici, come metallo, gomma, vetro e plastica. Il supporto in carta crespata leggera è flessibile, conformabile e facile da strappare a mano. Vernici e filler aderiscono bene al lato opposto e prevengono così eventuali fenomeni di desquamazione.
The lightly crêped paper masking tape tesa® 4317 is a valuable and reliable aid in standard paint work.
Punti di forza
* tesa® 4317 is a flexible masking tape used for spray-painting, painting, and varnishing applications* The masking tape has excellent holding power on various surfaces* The tape is suitable for oven-drying with temperatures of up to 80°C* Ideal for lacquering work* Good flexibility for curves* Can be used on painted metal, rubber, glass and chrome parts* The tape is easy to remove and is hand-tearable
Applicazioni
Il prodotto è resistente alla sabbiatura bagnata. Pitture e mastici aderiscono bene al supporto.
Il materiale può essere usato su metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11871,04 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,14 mm |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione