NASTRO IN CARTA - MASKING CURVILINEE 04319-00014-00

Nastro per mascheratura curvabile in carta molto crespata per lavori di verniciatura - Particolarmente indicato per curve

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tesa:4319 50M 75MM BROWN
Rubix:999240905001145
Produttore:04319-00014-00
EAN:4005800021206
NASTRO IN CARTA - MASKING CURVILINEE 04319-00014-00
Riepilogo info tecniche
Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA - MASKING CURVILINEE 04319-00014-00


tesa® 4319 è un nastro per mascheratura molto flessibile conformabile composto da un supporto in carta molto crespata e un adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura curvabile è utile in particolare per l'applicazione su superfici curve. L'elevato allungamento del supporto in carta crespata lo rende particolarmente indicato per oggetti tridimensionali. Grazie allo spesso strato di adesivo il nastro per mascheratura presenta una tenuta affidabile anche su superfici ruvide. Il supporto in carta robusto e conformabile di tesa® 4319 lo rende indicato per ulteriori applicazioni, per esempio per la protezione delle superfici laddove sia richiesta un'elevata resistenza meccanica. Grazie alla combinazione di un nastro protettivo superfici di alta qualità con un prodotto affidabile è possibile ottenere ottimi risultati. Il nastro per mascheratura curvabile consente di evitare lavori di rettifica, che richiedono molto tempo.

Punti di forza

* The high elongation of the crepe backing makes it suitable especially for 3-dimensional objects.
* Thanks to the thick adhesive layer, the masking tape holds reliably even on rough surfaces.
* The strong and conformable paper backing of tesa® 4319, makes it suitable even for more like applications surface protection where a high mechanical resistance is needed.
* The flexible masking tape saves you corrections that are time-consuming.
* With the combination of high-quality surface protection tape and sound workmanship, you will achieve optimum working results.

Applicazioni

E' particolarmente idoneo per la mascheratura durante la verniciatura, per la sigillatura e il cinturaggio così come per la protezione di bobine di carta. Il prodotto offre un buon tack.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14200,58 g
Larghezza75 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,375 mm
Materialecarta altamente crespata
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,78 IVA esclusa
/ Unità
21,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore

selezionare le varianti (8)