NASTRO DI POLIESTERE 8902 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049602

3M™ Polyester Tape 8902

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:890225
Rubix:999220407017400
Produttore:7000049602
EAN:00051111927779
NASTRO DI POLIESTERE 8902 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049602

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza65,8 m
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO DI POLIESTERE 8902 BLU, 25,4 MM X 66 M, 36 PER CONFEZIONE 7000049602


3M™ Polyester Tape 8902 è un nastro in poliestere più spesso e più resistente, ideale per la mascheratura in applicazioni ad alta temperatura e aderisce bene a superfici rivestite in silicone. Il supporto traslucido di colore blu è resistente allo strappo. Rivestito con un adesivo in silicone, questo nastro funziona bene nella mascheratura per la verniciatura a polvere per ottenere linee di vernice nette. Si rimuove pulitamente e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando sfilacciature e rotture. Questo nastro eccelle anche nelle operazioni di giunzione permanente (splicing) su liner in silicone, carte e film soggetti ad alte temperature.
Con una buona resistenza chimica, questo nastro lavora efficacemente in processi chimici e in condizioni di lavoro impegnative, come l'anodizzazione. L'adesivo in silicone sensibile alla pressione funziona in un ampio intervallo di temperature che va da -60°F (-50°C) a 400°F (204°C).

Applicazioni

Mascheratura di pezzi per la verniciatura a polvere ad alta temperatura. Giunzione (splicing) di liner in silicone, film e carte. Mantenimento dei pezzi o dei sacchi a vuoto durante le operazioni di incollaggio dei compositi. Flash breaker nei processi di bonding dei metalli, dove l'eccesso di epossidica (flash) scorre sul nastro. Mascheratura di superfici metalliche in bagni di incisione chimica acidi o caustici. Il nastro protettivo riduce i graffi durante la movimentazione e la spedizione. Fornisce una buona barriera per la separazione di metalli dissimili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio222,006 g
Larghezza25 mm
Lunghezza65,8 m
Coloreblu
36,46 IVA esclusa
/ Unità
44,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione