501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 36 X 50 7100042894

3M™ 501E - Nastro speciale per mascheratura industriale ad alta temperatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:501E36
Rubix:999190300023289
Produttore:7100042894
501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 36 X 50 7100042894

Riepilogo info tecniche

Larghezza36 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 36 X 50 7100042894


Progettato per applicazioni critiche di mascheratura della vernice per asciugatura all'aria, polimerizzazione a forno, lampade a raggi infrarossi o termici, polimerizzazione UV e cicli di cottura per mascheratura di vernici fino a un massimo di 160 °C per 1 ora.
Il nastro per mascheratura industriale ad alta temperatura 3M™ 501E è progettato per applicazioni di mascheratura di vernici critiche nei settori automobilistico, dei veicoli speciali e industriali in cui sono richieste eccellenti prestazioni di tenuta e alte temperature.

Punti di forza

Adatto per cicli di polimerizzazione UV e cottura, sistemi di asciugatura del forno, lampade IR o di calore
Eccellente potere di tenuta che contente di resistere al sollevamento e all'arricciatura
Ecellente resistenza ai solventi e all'umidità
Il supporto in carta crespata consente conformabilità e mantiene l'integrità quando si estende intorno agli angoli

Applicazioni

Mascheratura di vernici industriali e automobilistiche ad alte prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio8621 g
Larghezza36 mm
Lunghezza50 m
Colorebeige
Spessore0,15 mm
271 mm
247 mm
6,89 IVA esclusa
/ Rotoli
8,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione