501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 48 X 50 7100042895
Nastro per mascheratura 3M per alte temperature
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:501E48
Rubix:999190300025458
Produttore:7100042895




Documenti
Dettagli del prodotto : 501E SCOTCH DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,17MM 48 X 50 7100042895
Il nastro per mascheratura 3M Specialty High Temperature 501E resiste al calore e ai vostri standard elevati. Costruito su una base di innovazione, 501E è specificamente progettato per applicazioni di verniciatura industriale in cui le temperature superficiali possono raggiungere i 160°C. Grazie alla perfetta combinazione di resistenza, flessibilità e adesione, 501E offre i risultati costantemente superiori che ci si aspetta da 3M.
Punti di forza
Highest performing paper masking tape
Exceptionally conformable to irregular surfaces
Creates super sharp paint lines
Smooth backing reduces finger abrasion
Removes cleanly in one piece with no residue
Withstands surface temperatures up to 160°C for one hour
Exceptionally conformable to irregular surfaces
Creates super sharp paint lines
Smooth backing reduces finger abrasion
Removes cleanly in one piece with no residue
Withstands surface temperatures up to 160°C for one hour
Applicazioni
Specialty high temperature tape for indoor use
Ideal for all high temperature paint baking, fascia painting and pipe coating applications
Ideal for all high temperature paint baking, fascia painting and pipe coating applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,15 mm |
| Temperatura massima | 25 °C |
| Temperatura minima | 16 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,18 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 11,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione