NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 24 MM X 50 M, 06309 7100136825
Nastro per mascheratura Scotch® 2328
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:06309
Rubix:999250612003119
Produttore:7100035730
EAN:04054596674905

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH 2328, BEIGE, 24 MM X 50 M, 06309 7100136825
Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per tutte le applicazioni nei processi di riparazione delle auto, .
Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per tutte le applicazioni standard in carrozzeria. Questo nastro offre molti vantaggi: forte adesione, salda tenuta, rimozione senza residui ed eccellente definizione delle linee di verniciatura.
Il nastro per mascheratura Scotch® 2328 è resistente ai solventi e impedisce il passaggio della vernice. Il nastro possiede un'ottima conformabilità. Può essere facilmente strappato a mano, senza rovinare i bordi.
Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per tutte le applicazioni standard in carrozzeria. Questo nastro offre molti vantaggi: forte adesione, salda tenuta, rimozione senza residui ed eccellente definizione delle linee di verniciatura.
Il nastro per mascheratura Scotch® 2328 è resistente ai solventi e impedisce il passaggio della vernice. Il nastro possiede un'ottima conformabilità. Può essere facilmente strappato a mano, senza rovinare i bordi.
Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per un'ampia gamma di applicazioni nella riparazione delle auto. Il nostro nastro per mascheratura aderisce molto bene sulle superfici. Il nastro offre una forte tenuta, si rimuove facilmente senza lasciare tracce e realizza ottime linee nette di verniciatura. Possiede una buona conformabilità e un'elevata resistenza agli strappi sui bordi. Disponibile nelle altezze standard (18mm, 24mm, 30mm, 36mm, 48mm).
Punti di forza
Usalo in tutte le applicazioni in carrozzeria, come nastro con prestazioni standard;Utilizza un nastro conformabile con eccellente resistenza agli strappi sui bordi;Rimozione senza residui ed eccellente adesione;Resistente ai solventi, impedisce il passaggio della vernice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1103 g |
|---|---|
| Larghezza | 24 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,135 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 24 mm | |
| 50000 mm | |
| 122 mm | |
| 216 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione