NASTRO 04330-00023-00
Nastro in carta per verniciatura con essicatura in forno fino a 140°C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:04330-00023-00
Rubix:999220608001801
EAN:4005800024061

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO 04330-00023-00
tesa® 4330 è un nastro per mascheratura a crespatura fine, flessibile e resistente all'umidità con un elevata resistenza alla trazione.
Punti di forza
* tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
* It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
* The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
* Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
* The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.
* It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
* The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
* Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
* The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.
Applicazioni
Ulteriori applicazioni sono, ad es.:
* mascheratura di circuiti stampati prima della cromatura
* cinturaggio di cavi
* imballaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19016,05 g |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | beige |
| Spessore | 0,175 mm |
| Materiale | gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
