NASTRO SOTTILE IN CARTA R3127 BIANCO 48 MM X 55 M 7100027856
Nastro adesivo a doppia faccia idrodispersabile 3M R 3127, Bianco, 48 mm x 55 m
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100027856
Rubix:999251105002702
Produttore:7100027856

Dettagli del prodotto : NASTRO SOTTILE IN CARTA R3127 BIANCO 48 MM X 55 M 7100027856
Nastro adesivo a faccia singola idrodispersabile
Un sottile nastro macerabile per web processing disponibile in blu, bianco, kraft e rosso. Il supporto di questo nastro contiene un sottile rivestimento a rilascio di silicone per eliminare la necessità del liner e non è quindi stampabile.
Punti di forza
Colore bianco; Avviamento dei mandrini, giunzione e/o chiusura delle bobine; Per cartiere; Spessore 0,11 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 437 g |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Lunghezza | 55,8 m |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,64 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 28,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione