244 SCOTCH NASTRO IN CARTA KRAFT COLORE GIALLO ORO SPESSORE 0,085MM 18 X 50 7100046034
Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 244
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:244018
Rubix:999190300025351
Produttore:7100046034
EAN:08021684755941






Dettagli del prodotto : 244 SCOTCH NASTRO IN CARTA KRAFT COLORE GIALLO ORO SPESSORE 0,085MM 18 X 50 7100046034
Progettato per applicazioni interne ed esterne in cui sono richiesti resistenza ai raggi UV, rimozione pulita e linea di verniciatura nitida.
Il nastro per mascheratura 244 è dotato di un supporto uniforme giallo in carta e di un adesivo sintetico dello spessore di 0,085 mm. Questo nastro è particolarmente resistente ai raggi UV ed è impermeabile all'acqua. Presenta una buona resistenza alla temperatura (100 °C).
Punti di forza
Eccellente resistenza ai raggi UV per uso esterno (max. 6 settimane);Rimozione pulita anche dopo 6 settimane dalla maggior parte delle superfici;Bordi di vernice ultra piatti - materiale di supporto estremamente sottile;Può essere utilizzato con superfici base acqua;Una speciale impregnazione del nastro impedisce l'infiltrazione di vernice;Resistente a temperature fino ai 100 °C per 30 minuti
Applicazioni
Lavori di pittura e verniciatura esterni || Applicazioni di mascheratura della vernice nel mercato dell'edilizia || Verniciatura nel mercato delle costruzioni metalliche, in particolare su superfici delicate || Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 216x110x110 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 973 g |
| Larghezza | 18 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | giallo |
| Spessore | 0,085 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 5,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione