ARTICOLO 7000001170

Nastro di spelatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:50025
Rubix:999250612002689
Produttore:7000001170
EAN:0021200608940
ARTICOLO 7000001170

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza9,1 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000001170


Il nastro 3M™ Impact Stripping Tape 500 aiuta a proteggere la pelle dell'aereo durante le operazioni di sverniciatura con sabbiatura media di plastica. Inoltre, questo nastro è ottimo per la realizzazione di piccole scritte, per la sabbiatura e per la protezione di bordi e superfici. Il nastro 3M™ Impact Stripping Tape 500 garantisce inoltre un taglio netto, un facile allineamento, un facile passaggio della sabbiatura, una buona adesione, un taglio uniforme e segni di taglio ben visibili.

Punti di forza

Ottimo per scritte di piccole dimensioni, sabbiatura e protezione di bordi e superfici
Maggiore visibilità durante la rimozione
Il più sottile della gamma, pur garantendo un'eccezionale conformabilità
L'adesivo garantisce un'adesione affidabile a varie superfici
L'adesivo contribuisce a garantire una rimozione pulita, in un unico pezzo e senza residui.

Applicazioni

Industria dei monumenti; segnaletica speciale; industria generale; sabbiatura professionale; sabbiatura con sabbia e graniglia; incisione su vetro; sabbiatura; intaglio di forme; sabbiatura di monumenti; sabbiatura di pietre tombali; sverniciatura a impatto; sabbiatura di media; incisione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio382,111 g
Larghezza25 mm
Lunghezza9,1 m
Coloreverde
Spessore0,91 mm
Materialeacrilico (adesivo); gomma (supporto); carta (rivestimento)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza