2328 NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH BEIGE 36 MM X 50 M 06311 7100137088
Nastro per mascheratura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100137088
Rubix:999250606001141
Produttore:7100137088
EAN:8021684751202

Documenti
Dettagli del prodotto : 2328 NASTRO PER MASCHERATURA SCOTCH BEIGE 36 MM X 50 M 06311 7100137088
Utilizzate il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per un'ampia gamma di applicazioni nella carrozzeria. Il nostro nastro per mascheratura aderisce bene. Offre una presa sicura, una rimozione pulita e un'eccellente definizione dei bordi. Inoltre, si conforma bene e ha un'elevata resistenza allo strappo dei bordi. Per un'ampia gamma di applicazioni nella carrozzeria, utilizzate il nastro adesivo Scotch® 2328. Utilizzate il nostro Scotch® Masking Tape 2328 beige come nastro economico dalle prestazioni medie. Offre molti vantaggi per l'officina, tra cui una forte adesione, una presa sicura, una rimozione pulita e un'eccellente definizione dei bordi. Il nastro per mascheratura Scotch® 2328 è resistente ai solventi e impedisce la fuoriuscita di inchiostro. Inoltre, il nastro si conforma bene. Si strappa a mano, grazie all'elevata resistenza allo strappo dei bordi.
Punti di forza
Utilizzabile in diverse applicazioni come nastro a prestazioni medie
Ottenere un nastro conformabile con un eccellente bordo di strappo
Rimuovere in modo pulito e fornire un'eccellente adesione
Resistente ai solventi, previene il sanguinamento
Ottenere un nastro conformabile con un eccellente bordo di strappo
Rimuovere in modo pulito e fornire un'eccellente adesione
Resistente ai solventi, previene il sanguinamento
Applicazioni
Mascheratura della vernice; mascheratura per la pittura; mascheratura degli stipiti; soluzione di mascheratura; protezione da overspray
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 36 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | bianco |
| Spessore | 0,135 mm |
| Materiale | carta (supporto) |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione