NASTRO 04341-00007-00

140°C/1H nastro per mascheratura 4341

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4341 50M 60MM BROWN
Rubix:999240905000988
Produttore:04341-00007-00
EAN:4042448901361
NASTRO 04341-00007-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza60 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 04341-00007-00


tesa® 4341 è un nastro in carta crespata leggera conformabile e flessibile indicato per lavori di mascheratura nell'ambito della verniciatura a spruzzo. L'adesivo in gomma naturale privo di solventi del prodotto offre un elevato tack ed un'eccellente adesione a una vasta gamma di superfici, come metallo, gomma, vetro e plastica. Il nastro per mascheratura conformabile è adatto alla sabbiatura a umido e resiste alle alte temperature, il che lo rende adatto anche all'essiccatura in forno. L'eccellente aderenza dei filler o delle vernici (a base di acqua o solvente) sul lato opposto del nastro previene qualsiasi genere di desquamazione della vernice. Anche dopo il processo di essiccatura in forno a temperature fino a 140 °C, tesa® 4341 può essere facilmente rimosso senza lasciare residui.

Punti di forza

* The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
* The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
* Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Applicazioni

* tesa® 4341 is a temperature-resistant masking tape, ideal for demanding masking tasks during spray painting* The high-temperature tape can be used with various surfaces like metal, rubber, glass, and plastic* The conformable tape is suitable for fixing of heavy and big masks* tesa® 4341 offers excellent paint anchorage on reverse side* Ambitious lacquering work* Suitable for sensitive surfaces* Good flexibility for curves* Fixing heavy masking material

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza60 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Spessore0,19 mm
Materialecarta leggermente strappata
Temperatura massima140 °C
14,63 IVA esclusa
/ Unità
17,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza