HIGH PERFORMANCE MASKING GRADE 50MX38MM 04338-00003-00

tesa® 4338 PV0

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4338 50M 38MM GREEN
Rubix:999240905001026
Produttore:04338-00003-00
EAN:4042448547583
HIGH PERFORMANCE MASKING GRADE 50MX38MM 04338-00003-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HIGH PERFORMANCE MASKING GRADE 50MX38MM 04338-00003-00


tesa® 4338 è un nastro per mascheratura liscio di colore verde, adatto ad applicazioni di mascheratura molto impegnative, soprattutto nel settore dei trasporti come quello nautico, ferroviario, dei mezzi pesanti e di molti altri in cui sono richiesti elevata conformabilità e bordi ben definiti. L'adesivo in gomma naturale, resistente all'invecchiamento, possiede un'ottima adesività iniziale e garantisce un utilizzo in esterno fino a 7 giorni, una resistenza alle temperature fino a 120°C / 248F e una rimozione senza lasciare tracce. Benefici: • Elevata riconiscibilità grazie al colore verde • Eccellente utilizzabilità ( svolgimento semplice e controllato, finger friendly ed elevata conformabilità) • Adatto a cicli di asciugatura multipli - fino a 6 cicli a 120°C / 40 min • Eccellente compatibilità con vernici e filler • Buona adesività iniziale per un fissaggio sicuro senza che i bordi si sollevino • Bordi ben definiti • 7 giorni di resistenza ai raggi UV per brevi periodi di conservazione in esterno degli oggetti mascherati

Punti di forza

* The green colored and smooth paper backing provides excellent visibility, high conformability and clean paint edges
* The aging resistant natural rubber adhesive has a excellent quick stick
* It provides outdoor usability for up to seven-days
* It provides temperature resistance up to 120 °C / 248 F and clean removal.

Applicazioni

Mascheratura durante processo di verniciatura spray con asciugatura in forno fino a 120°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Coloreverde
Materialecarta leggermente crespata
6,60 IVA esclusa
/ Unità
8,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza