NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100GR. C) 04316-00006-03

Nastro da mascheratura finemente crespato per verniciature spray 4316

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4316 50M 19MM
Rubix:999220608001900
Produttore:04316-00006-03
EAN:4042448089557
NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100GR. C) 04316-00006-03

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA A CRESPATURA FINE (100GR. C) 04316-00006-03


tesa® 4316 è un nastro da mascheratura di carta finemente crespato. Il prodotto è sottile e flessibile e, perciò, adatto per tutte le applicazioni di mascheratura generale, così come per applicazione in forni di essiccazione fino alla temperatura di 100°C.

Punti di forza

* The product is thin and flexible and, therefore, suitable for all general masking applications, as well as oven drying applications up to a temperature of 100 °C.

Applicazioni

Il prodotto è resistente alla levigatura a umido. Le vernici e il filler aderiscono bene al supporto Il materiale può essere usato su metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10913,48 g
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Colorebianco
Spessore0,14 mm
Materialecarta leggermente strappata
Temperatura massima100 °C
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza