NASTRO DI POLIESTERE 8901 BLU, 50.8 MM X 66 M, 24 PER CONFEZIONE 7000049599
3M™ Polyestertape 8901
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:890150
Rubix:999250612002960
Produttore:7000049599
Dettagli del prodotto : NASTRO DI POLIESTERE 8901 BLU, 50.8 MM X 66 M, 24 PER CONFEZIONE 7000049599
3M™ Polyester Tape 8901 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.
Punti di forza
• Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
• Supporto in poliestere blu da 0,02 mm
• Adatto fino a 204 °C, rimozione pulita durante operazioni di mascheratura a temperature elevate, nastro anti-infiltrazioni
• Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
• Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
• Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
• Elettronica, automobili, industria aerospaziale, uso industriale generico, lavorazione reti, energia solare, materiali compositi, settore militare, elettrodomestici, trasporti
• Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
• Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, anti-infiltrazioni, connessione, chiusura rulli, mascheratura con processo a polveri, anodizzazione
Applicazioni
Mascheratura di parti per verniciatura a polvere ad alta temperatura;Giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone;Fornisce una buona barriera contro la separazione di metalli dissimili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 321,667 g |
|---|---|
| Larghezza | 50,8 mm |
| Lunghezza | 65,8 m |
| Colore | blu |
| Spessore | 0,06 mm |
| Temperatura massima | 204 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,14 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 84,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
