NASTRO IN CARTA CRESPATA PER VERNICIATURA SPRAY (120° C) 04309-00015-01

4309 Nastro adesivo per mascheratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tesa:4309 50M 50MM BROWN
Rubix:999240905001198
Produttore:04309-00015-01
EAN:4005800220609
NASTRO IN CARTA CRESPATA PER VERNICIATURA SPRAY (120° C) 04309-00015-01
Riepilogo info tecniche
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA CRESPATA PER VERNICIATURA SPRAY (120° C) 04309-00015-01


tesa® 4309 è composto da un supporto di carta crespata leggera e un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura in carta increspata leggera flessibile e conformabile è indicato per applicazioni di verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno fino a temperature di 120 °C. Il nastro per mascheratura curvabile è resistente alla sabbiatura a umido e si distingue per un'eccellente adesione a varie superfici come metallo, gomma, vetro e plastica. L'eccellente adesione di filler o vernici (a base di acqua o di solvente) sul lato opposto del nastro previene qualsiasi genere di desquamazione della vernice. Dopo il processo di essiccazione in forno a temperature fino a 120 °C, tesa® 4309 può essere facilmente rimosso senza strappi e senza lasciare alcun residuo. Il nastro è ideale per applicazioni di mascheratura nell'ambito della riparazione di carrozzerie.

Punti di forza

* The excellent adhesion of fillers or paints (water- or solvent-borne) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
* After the oven drying process with temperatures up to 120° C, tesa® 4309 can be easily removed without tearing and without leaving any residues.
* The flexible masking tape is resistant to wet sanding and features excellent adhesion to various surfaces

Applicazioni

tesa® 4309 può essere usato su metallo verniciato, gomma, vetro e parti cromate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15600,83 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Colorecastano
Spessore0,17 mm
Materialecarta leggermente strappata
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,13 IVA esclusa
/ Unità
9,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

selezionare le varianti (7)