4941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072411

VHB Tape 4941P

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:494125
Rubix:999191000094226
4941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072411

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072411


Sogna, progetta, realizza con il nostro 3M VHB Tape 4941. È un adesivo acrilico multifunzione grigio, spesso 1.1 mm, con nucleo in schiuma conformabile. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Il metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, fornisce elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di legare a un'ampia varietà di substrati ad alta e media energia superficiale e offre una buona resistenza ai plastificanti.

Punti di forza

Adesivo resistente ai plastificanti per l'incollaggio di materiali in vinile e PVC.
Buona adesione a molti metalli verniciati.
Nastro conformabile adatto a molte superfici testurizzate.
L'elevata capacità di assorbimento degli stress dinamici riduce vibrazioni e sollecitazioni da impatto.
Elimina foratura, molatura, riverniciatura, avvitamento, saldatura e pulizia.
Offre una buona resistenza ai plastificanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Coloregrigio
Spessore1,1 mm
Materialeschiuma acrilica
140,08 IVA esclusa
/ Rotoli
170,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione