NASTRO IN CARTA LISCIA BIANCA ALTO SPESSORE 04432-00151-00
Nastro per mascheratura speciale per sabbiatura 4432
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:4432 50M 50MM BROWN
Rubix:999240108001019
Produttore:04432-00151-00
EAN:4042448106605



Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA LISCIA BIANCA ALTO SPESSORE 04432-00151-00
tesa® 4432 è uno speciale nastro di carta flatback duraturo per mascheratura con un forte adesivo in gomma naturale. Grazie al suo adesivo forte tesa® 4432 è indicato per applicazioni di giunzione e rinforzo. Il robusto supporto in carta rende il nastro specialmente indicato come materiale per stencil per la sabbiatura di vetro, specchi e pietra con una durabilità di 6 sec./4 bar. tesa® 4432 può anche essere laminato sul retro di specchi per fungere da nastro di sicurezza antisfondamento e soddisfa i requisiti della norma DIN EN 12600. Il nastro in carta flatback per mascheratura è caratterizzato da eccellenti proprietà adesive su vari substrati, buona stampabilità, un'eccellente presa sulla vernice, strappabilità a mano e resistenza a temperature fino a 100°C.
Punti di forza
\* Durevole supporto in carta flatback con buona plottabilità, ottimo ancoraggio della vernice, strappabilità a mano e resistenza a temperature fino a 100 °C.
\* Eccellenti proprietà adesive su diversi substrati
\* Soddisfa i requisiti previsti dalla norma DIN EN 12600.
Applicazioni
tesa® 4407 UV Paper Grade è applicabile con molti tipi di pitture e la sua conformabilità consente la mascheratura sia di leggere curve che di linee diritte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26186,85 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | castano |
| Spessore | 0,33 mm |
| Materiale | carta liscia/gomma naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione